HPMT VHM KWARTHOLFREES 1/4 CONCAAF R=0,7 MM 398 0070 015
Round Corner Milling Cutter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
HPMT:398 0070 015
Rubix:20140420

Documenten
Productdetails : HPMT VHM KWARTHOLFREES 1/4 CONCAAF R=0,7 MM 398 0070 015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 10 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Nuttige lengte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,83 excl. BTW
/ stuk
€ 39,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen