COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-203T51QM0.807

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N331.32-203T51QM0.807
Rubix:A0430864
Fabrikant:6448879
EAN:26448879
COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-203T51QM0.807

Technische samenvatting

Diameter203,2 mm
Z6 mm
Diameter handvat50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-203T51QM0.807


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter203,2 mm
Z6 mm
Diameter handvat50,8 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte22,5044 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -inch: 2
€ 2.151,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.603,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen