COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38LM0.689

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.32-203R38LM0.689
Rubix:A0430622
Fabrikant:6448855
EAN:26448855
COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38LM0.689

Technische samenvatting

Diameter203,2 mm
Z6 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38LM0.689


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter203,2 mm
Z6 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte62,992 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2
€ 2.151,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.603,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen