COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.34C075160AC19N 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor draadsnijden met een frees R217.34C075160AC19N1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.34C075160AC19N1630
Rubix:A0446543
Fabrikant:5743827
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.34C075160AC19N 1630

Technische samenvatting

Diameter7,5 mm
Snijlengte19,05 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.34C075160AC19N 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter7,5 mm
Snijlengte19,05 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte63 mm
Diameter handvat8 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,54 mm
€ 361,50 excl. BTW
/ stuk
€ 437,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen