COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC09P H07F

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-023050AC09PH07F

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.13-023050AC09PH07F
Rubix:A0444589
Fabrikant:6424154
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC09P H07F

Technische samenvatting

Diameter2,3 mm
Draad0,5 mm
Snijlengte56,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC09P H07F


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2,3 mm
Draad0,5 mm
Snijlengte56,75 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad24,67 mm
€ 220,50 excl. BTW
/ stuk
€ 266,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen