COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-012035AC05P H07F
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-012035AC05PH07F
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-012035AC05PH07F
Rubix:A0444600
Fabrikant:6424151



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-012035AC05P H07F
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,2 mm |
| Draad | 0,35 mm |
| Snijlengte | 0,53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 37,82 mm |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 31,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,25 excl. BTW
/ stuk
€ 282,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
