ISCAR DRAADFREES MTEC 06045C10 0.75ISO IC908 5603843
Hardmetalen tapfrees MTEC
Zie technische informatieReferenties
Iscar:MTEC 06045C10 0.75ISO 908
Rubix:20810744
Fabrikant:5603843

Productdetails : ISCAR DRAADFREES MTEC 06045C10 0.75ISO IC908 5603843
ISO-tapfrees in massief hardmetaal voor interne schroefdraad.
Toepassingen
Algemene mechanica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Draad | 0,75 mm |
| Snijlengte | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 58 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Schroefdraad | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,00 excl. BTW
/ stuk
€ 302,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen