COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-015040AC04P 1620
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-015040AC04P1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-015040AC04P1620
Rubix:A0444599
Fabrikant:6416851



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-015040AC04P 1620
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,55 mm |
| Draad | 0,4 mm |
| Snijlengte | 1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 56,8 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | pvd-gecoat |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 36,65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,00 excl. BTW
/ stuk
€ 297,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen