COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-026320AC10P 1620
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.33-026320AC10P1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.33-026320AC10P1620
Rubix:A0444530
Fabrikant:6416869



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-026320AC10P 1620
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,6 mm |
| Draad | 2,6 mm |
| Snijlengte | 56,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 57 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 21,77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,50 excl. BTW
/ stuk
€ 288,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen