COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.16-120150AC27M 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.16-120150AC27M1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.16-120150AC27M1620
Rubix:A0444535
Fabrikant:6251195
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.16-120150AC27M 1620

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.16-120150AC27M 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte83 mm
Diameter handvat12 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden6
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,25 mm
€ 651,75 excl. BTW
/ stuk
€ 788,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen