COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC08P 1620

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-031070AC08P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.13-031070AC08P1620
Rubix:A0444587
Fabrikant:6416854
EAN:26416854
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC08P 1620

Technische samenvatting

Diameter3,1 mm
Draad0,7 mm
Snijlengte56,65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC08P 1620


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,1 mm
Draad0,7 mm
Snijlengte56,65 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte56,64 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad18,27 mm
238,50 excl. BTW
/ stuk
288,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen