COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-100150AC20N 1630

CoroMill® volhardmetalen plura frees voor draadfrezen R217.14-100150AC20N1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.14-100150AC20N1630
Rubix:A0444560
Fabrikant:6251202
EAN:26251202
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-100150AC20N 1630
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-100150AC20N 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte21 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte72 mm
Diameter handvat10 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
359,25 excl. BTW
/ stuk
434,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen