COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.73-099180AC15N 1630
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.73-099180AC15N1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.73-099180AC15N1630
Rubix:A0446557
Fabrikant:5743916



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.73-099180AC15N 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 9,9 mm |
| Draad | 18 mm |
| Snijlengte | 64,73 mm |
| Type schacht | weldon |
| Totale lengte | 66 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | tialn |
| Schroefdraad | nptf 60° (3/8-18) |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 6,54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,50 excl. BTW
/ stuk
€ 560,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen