COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1200-NG H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen hoek vingerfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P123-1200-NGH10F
Rubix:20112700
Fabrikant:6260017
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1200-NG H10F

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat11,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1200-NG H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat11,7 mm
Aantal tanden2
Snijlengte80 mm
Totale lengte125 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte17 mm
Snijhoek1 °
€ 297,00 excl. BTW
/ stuk
€ 359,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen