COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.26-4050DAK30L 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA215.26-4050DAK30L1620
Rubix:A0444216
Fabrikant:5739297




Technische samenvatting
| Diameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.26-4050DAK30L 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,875 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 47,625 mm |
| Totale lengte | 114,3 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 47,625 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,50 excl. BTW
/ stuk
€ 673,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen