COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-2430DAK06G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA216.24-2430DAK06G1610
Rubix:A0444194
Fabrikant:5739450




Technische samenvatting
| Diameter | 9,525 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 9,525 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-2430DAK06G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 9,525 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 31,75 mm |
| Totale lengte | 88,9 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 88,9 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ stuk
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen