COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-4850DAK24H 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA216.24-4850DAK24H1620
Rubix:A0444180
Fabrikant:5739936




Technische samenvatting
| Diameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-4850DAK24H 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19,05 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 38,1 mm |
| Totale lengte | 127 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 38,1 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 690,75 excl. BTW
/ stuk
€ 835,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen