COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-16050DAC32H 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.26-16050DAC32H 1610
Rubix:20101675
Fabrikant:5742605
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-16050DAC32H 1610

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-16050DAC32H 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden6
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek90 °
€ 532,50 excl. BTW
/ stuk
€ 644,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen