COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C06040-DC13K 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.34C06040-DC13K1640
Rubix:A0445035
Fabrikant:5742653
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C06040-DC13K 1640

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.34C06040-DC13K 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte13 mm
Snijhoek90 °
€ 138,00 excl. BTW
/ stuk
€ 166,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen