COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-0200-PA 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P340-0200-PA1630
Rubix:A0446002
Fabrikant:6260096
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-0200-PA 1630

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-0200-PA 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte7 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte7 mm
Snijhoek90 °
€ 90,00 excl. BTW
/ stuk
€ 108,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen