DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 14,0 MM

Radiusfrezen S533

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S53314.0
Rubix:20326532
EAN:7320760681008
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 14,0 MM

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtha
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 14,0 MM


VHM 2-snijder radiusfrees met extra lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtha
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden2
Snijlengte32 mm
Totale lengte150 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typeradiusfrees (bolkop), 2-snijders
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte110 mm
€ 351,55 excl. BTW
/ stuk
€ 425,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen