COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P360-0800-PA 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2P360-0800-PA1630
Rubix:A0445928
Fabrikant:6260143
EAN:26260143




Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P360-0800-PA 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 28 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 37 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 28 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,25 excl. BTW
/ stuk
€ 187,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen