COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.22-04030BAI04G 1610

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.22-04030BAI04G1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.22-04030BAI04G1610
Rubix:A0444977
Fabrikant:5743006
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.22-04030BAI04G 1610

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.22-04030BAI04G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte4 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte4 mm
Snijhoek90 °
€ 101,25 excl. BTW
/ stuk
€ 122,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen