Referenties
Iscar:EC-E5L 08-20C08CF63 IC900
Rubix:A0511758
Fabrikant:5622537

Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : ISCAR GEREESCHAP VHM EC-E5L 08-20C08CF63 IC900 5622537
Iscar EC-E5L 08-20C08CF63 IC900 eindfrees met Ø8 mm en 5 snijbladen, 38° spiraalhoek en variabele steek voor soepel frezen. Geschikt voor ruimen en nabewerking met AlTiN-coating.
Toepassingen
Milling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Gecentreerd snijden | niet-gecentreerd snijden |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | altin |
| Type | solid carbide non center cutting endmills 90° (ec-e5l-cf) |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, superlegeringen/titanium |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,00 excl. BTW
/ stuk
€ 164,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen