COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-2000-400-MA 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S340-2000-400-MA1640
Rubix:A0445873
Fabrikant:6260153
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-2000-400-MA 1640

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-2000-400-MA 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte38 mm
Totale lengte104 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek41 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte38 mm
Snijhoek90 °
€ 670,50 excl. BTW
/ stuk
€ 811,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen