COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-F-152Y38-M

CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:AQD-F-152Y38-M
Rubix:A0445330
Fabrikant:6657554
EAN:26657554
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-F-152Y38-M

Technische samenvatting

Diameter152,4 mm
Dikte3,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-F-152Y38-M


CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter152,4 mm
Dikte3,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Aantal tanden12
Diameter cilinderboring38,1 mm
Type vertandingrhombic 80
Maaibreedte2,39 mm
1.224,72 excl. BTW
/ stuk
1.481,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen