Referenties
Walter Prototyp:H901451-4
Rubix:20497643
Fabrikant:5083994
EAN:4042446074944

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM HA H901451-4
Type Al 30
VHM-hoek-/gleuffrezen H901451-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | ongecoat (uncoated) |
| Type | al 30 (protostar®) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | iso-materiaalgroepen p, m en k |
| Nuttige lengte | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,48 excl. BTW
/ stuk
€ 58,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen