COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02030-HC20G 1700

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-02030-HC20G1700

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-02030-HC20G1700
Rubix:A0444722
Fabrikant:5963299
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02030-HC20G 1700
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02030-HC20G 1700


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte1,7 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte12 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,00 excl. BTW
/ stuk
163,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen