COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AI08G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-08030-AI08G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-08030-AI08G1610
Rubix:A0444675
Fabrikant:5743480
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AI08G 1610
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AI08G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden2
Snijlengte8 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte27 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
133,50 excl. BTW
/ stuk
161,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen