COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AS12G 1700

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-08030-AS12G1700

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-08030-AS12G1700
Rubix:A0444668
Fabrikant:5963316
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AS12G 1700
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AS12G 1700


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden2
Snijlengte12 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,75 excl. BTW
/ stuk
149,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen