Referenties
Dormer:C90813.0
Rubix:20034298
EAN:7320760346211



Productdetails : DORMER HSCO XP RUWFREES C908 13,00 MM
HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 844K NRA 35° Super-G gecoat 4/6-snijder voor gelegeerd staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.
FRAISE 13,00 2T NORMAL QC C908 HSCO XP PRIMAX SUPER G
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Bekleding | super-g |
| Type | ruwfrees |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen en aluminium si |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,84 excl. BTW
/ stuk
€ 146,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
