COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AC19G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-10030-AC19G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-10030-AC19G1610
Rubix:A0444666
Fabrikant:5743466
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AC19G 1610
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AC19G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte19 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Snijhoek3 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,00 excl. BTW
/ stuk
225,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen