CUTLINE HSS CO8 UNIVERSEELFREES Z=3 6MM 867479 (OUD 701219)
Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 3 spaangroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7978826
GISS Cutline:867479
Rubix:20622778
EAN:3660338214592

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 UNIVERSEELFREES Z=3 6MM 867479 (OUD 701219)
Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 3 spaangroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 13 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 295,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen