COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10SL442-10030P 1730

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:316-10SL442-10030P 1730
Rubix:A0443653
Fabrikant:6874175
EAN:7323220296309
COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10SL442-10030P 1730
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtrond
Diameter handvat9,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-10SL442-10030P 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtrond
Diameter handvat9,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte12 mm
Totale lengte18,5 mm
Snijmateriaalcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,76 excl. BTW
/ stuk
117,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen