COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-16030-AK32G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-16030-AK32G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-16030-AK32G1620
Rubix:A0446566
Fabrikant:5743533
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-16030-AK32G 1620

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-16030-AK32G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte32 mm
Totale lengte125 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek3 °
€ 489,00 excl. BTW
/ stuk
€ 591,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen