COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.16-250200AC46N 1630

CoroMill® volhardmetalen plura frees voor draadfrezen R217.16-250200AC46N1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.16-250200AC46N1630
Rubix:A0444534
Fabrikant:6251211
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.16-250200AC46N 1630
Technische samenvatting
Diameter25 mm
Draad2 mm
Snijlengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.16-250200AC46N 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Draad2 mm
Snijlengte46 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte121 mm
Diameter handvat25 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden6
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad1,84 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.257,75 excl. BTW
/ stuk
1.521,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen