COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P160-0300-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P160-0300-NAH10F
Rubix:A0446062
Fabrikant:6260026
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P160-0300-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P160-0300-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte12 mm
Totale lengte38 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte12 mm
Snijhoek15 °
60,83 excl. BTW
/ stuk
73,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen