COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-00630-AE06G 1620
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.32-00630-AE06G1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.32-00630-AE06G1620
Rubix:A0444861
Fabrikant:5742981




Technische samenvatting
| Diameter | 0,6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-00630-AE06G 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 0,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 0,6 mm |
| Totale lengte | 54 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 1,5 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,25 excl. BTW
/ stuk
€ 100,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen