DORMER HSCO XP VINGERFREES C246 20,00 MM

Frees C246

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C24620.0
Rubix:20034928
EAN:7320760354513
DORMER HSCO XP VINGERFREES C246 20,00 MM

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C246 20,00 MM


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-R gecoat 4/6-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 20,00 2T NORMAL QC C246 HSSE XP SUPER R FINIT(EX C245)

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte38 mm
Totale lengte104 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingsuper-r
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen
Snijhoek30 °
€ 137,28 excl. BTW
/ stuk
€ 166,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen