COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-08040-AJ12U H10F

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.33-08040-AJ12UH10F

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.33-08040-AJ12UH10F
Rubix:A0444842
Fabrikant:5743164
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-08040-AJ12U H10F

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-08040-AJ12U H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden3
Snijlengte12 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte29 mm
Snijhoek90 °
€ 133,50 excl. BTW
/ stuk
€ 161,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen