COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P160-0500-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P160-0500-NAH10F
Rubix:A0446060
Fabrikant:6260028
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P160-0500-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P160-0500-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte16 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte16 mm
Snijhoek45 °
68,70 excl. BTW
/ stuk
83,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen