COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-6-32 D115
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-SD100AH-6-32D115
Rubix:A0450355
Fabrikant:6423903




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unjc 6-32 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,505 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-6-32 D115
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unjc 6-32 |
| Diameter schroefdraad | 3,505 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,85 mm |
| Diameter handvat | 3,5814 mm |
| Aansluiting | 2,794 mm |
| Diepte schroefdraad | 17,5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn (pvd) |
| Totale lengte | 55,28 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unjc |
| Aantal windingen per inch | 32 |
| Tolerantie | 3bx |
| Type schacht | ansi-inch tap shank: 0,141 x 0,110 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,02 excl. BTW
/ stuk
€ 89,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen