COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M18X150B145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DB-M18X150B145
Rubix:A0450281
Fabrikant:6539538
EAN:26539538




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m18x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M18X150B145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m18x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 14 mm |
| Diepte schroefdraad | 24 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m18x1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | tap shank din-metrisch: 14,00 x 11,00 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,40 excl. BTW
/ stuk
€ 103,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen