PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H TIN 7056775-M12
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7056775-M12
Rubix:A0310541
Fabrikant:5200780
EAN:4042446159580

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H TIN 7056775-M12
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7056775-M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,75 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 83 mm |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m12x1,75 |
| Aantal windingen per inch | 14,5 |
| Type schacht | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,95 excl. BTW
/ stuk
€ 78,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen