COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M8X100 C110

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DB-M8X100C110
Rubix:A0377999
Fabrikant:6539640
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M8X100 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M8X100 C110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat8 mm
Diepte schroefdraad100 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte200 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8x1,25
43,19 excl. BTW
/ stuk
52,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen