COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/4 C110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DK-1/4C110
Rubix:A0450197
Fabrikant:6635049




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/4-19 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 13,16 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/4 C110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/4-19 |
| Diameter schroefdraad | 13,16 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | alcrn (pvd) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | g 1/4-19 (normal) |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,01 excl. BTW
/ stuk
€ 31,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen