DORMER HSCO MACHINETAP E605 M 3

Machinetappen E605

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E605M3
Rubix:20028565
EAN:7320760123843
DORMER HSCO MACHINETAP E605 M 3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3x0,50
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E605 M 3


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Nikkellegeringen <900 N/mm² en aluminiumlegeringen.
TARAUD MACHINE LG M 3X0,50 E605 METRI. ISO 2283

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3x0,50
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat2,5 mm
Aansluiting3,15 mm
Diepte schroefdraad9 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblank
Totale lengte66 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3x0,50
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantie6h
44,04 excl. BTW
/ stuk
53,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen