COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1 B145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DK-1B145
Rubix:A0450191
Fabrikant:6635106




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g1-11 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 33,249 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1 B145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g1-11 |
| Diameter schroefdraad | 33,249 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 30,75 mm |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Aansluiting | 20 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g1-11 |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | din 25 x 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,80 excl. BTW
/ stuk
€ 172,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen