COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM105DA-M16 C110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM105DA-M16C110
Rubix:A0450093
Fabrikant:6635124




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16x2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM105DA-M16 C110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16x2 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 7 ° |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m16x2 |
| Aantal windingen per inch | 12,7 |
| Tolerantie | 6g |
| Type schacht | din 376 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,70 excl. BTW
/ stuk
€ 102,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen