PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL LINKS P205198-M8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P205198-M8
Rubix:20491211
Fabrikant:6244455
EAN:4042446235901

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL LINKS P205198-M8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P205198-M8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | linker |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,23 excl. BTW
/ stuk
€ 51,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen